旋削ホルダー DCKN-KC 75°

旋削ホルダー DCKN-KC 75° - ケナメタル

外径ホルダー。DCKN-KC75°

形状ひし形80°寸法LH(mm)32切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)ゲージインサートCN_120408内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251696DCKNR2525M12KC04321502525
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25251714DCKNL2525M12KC04321502525
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262494DCKNR2020K12KC04251252020
22,740
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262503DCKNR3225P12KC04321702532
29,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262519DCKNL2020K12KC04251252020
22,740
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262528DCKNL3225P12KC04321702532
26,530
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする