セラミックインサート CNGA

セラミックインサート CNGA - ケナメタル

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無あり
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25252037CNGA120404T02020 KY16151セット(10個)0.40.44.764.7612.7
16,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252046CNGA120408T00520 KY16151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,150
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252055CNGA120408T02020 KY16151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,150
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252064CNGA120412T02020 KY16151セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,150
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252073CNGA120416T02020 KY16151セット(5個)1.61.64.764.7612.7
8,150
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252089CNGA160612T02020 KY16151セット(10個)1.21.26.356.3515.88
25,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252098CNGA190612T02020 KY16151セット(10個)1.21.26.356.3519.05
34,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252107CNGA190616T02020 KY16151セット(5個)1.61.66.356.3519.05
17,050
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする