ケナメタル
セラミックインサート CNG
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252116
CNGN120404T02020 KY1615
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
11,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252125
CNGN120408T02020 KY1615
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252134
CNGN120412T02020 KY1615
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252143
CNGN120708T02020 KY1615
0.8
0.8
7.94
7.94
12.7
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252159
CNGN120712T02020 KY1615
1.2
1.2
7.94
7.94
12.7
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252168
CNGN120716T02020 KY1615
1.6
1.6
7.94
7.94
12.7
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252177
CNGN160716T02020 KY1615
1.6
1.6
7.94
7.94
15.88
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください