フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10

フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10 - ケナメタル

鋳物仕上げ加工用。インサート調整なしで最適な軸方向ぶれ。優れた床面仕上げと平坦度

最大切込深さ(mm)1内容量1個
全14種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2525274680A09RP00MD10CF6980278264509
179,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25252755100B12RP00MD10CF8910032102845012
227,700
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25252764125B16RP00MD10CF114125401271046316
323,200
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25252773160C20RP00MD10CF149160401621406320
415,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252789200C24RP00MD10CF189200602021806324
491,100
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252798250C30RP00MD10CF239250602522306330
614,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525300880A06RP00MD10CF6980278264506
134,300
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25253017100B08RP00MD10CF891003210284508
172,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25253026125B10RP00MD10CF114125401271046310
209,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25253035160C12RP00MD10CF149160401621406312
273,600
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25253044200C14RP00MD10CF189200602021806314
326,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253053250C18RP00MD10CF235250602522306318
429,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525765563A06RP00MD10CF5163226555406
132,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2525766463A04RP00MD10CF5163226555404
102,800
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする