ケナメタル
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
寸法L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
63
径D(Φmm)
22
最大径(Φmm)
61
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
7
フランジ径D(Φmm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252938
63A07RP90SP12CFP
¥
113,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください