ケナメタル
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252947
80A08RP90SP12C2WFP
80
27
79
64
50
8
¥
146,100
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252956
100B12RP90SP12C3WFP
100
32
99
84
50
12
¥
201,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252965
125B15RP90SP12C3WFP
125
40
123
94
63
15
¥
244,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252974
160C18RP90SP12C3WFP
160
40
158
94
63
18
¥
321,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252983
200C24RP90SP12C4WFP
200
60
199
134
63
24
¥
407,200
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください