ケナメタル
サイドカッターインサート LNEU-SGP
LN溝カッター用インサート。中切削加工用。ブレーカー付き。4コーナー仕様
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
切刃数
4
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255056
LNEU1245R04SGP KC725M
0.4
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255065
LNEU1245R08SGP KC725M
0.8
4.5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255074
LNEU1245R16SGP KC725M
1.6
4.5
¥
11,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255083
LNEU1250R04SGP KC725M
0.4
5
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255099
LNEU1250R08SGP KC725M
0.8
5
¥
11,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください