ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM

ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM - ケナメタル

汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12

最大切込深さ(mm)9.2内容量1個
全14種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
全長L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25255239160C08RS90SD12DG16040100638
192,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255248125B10RS90SD12DG12540906310
184,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255257125B07RS90SD12DG1254090637
155,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255266100B08RS90SD12DG1003280508
136,400
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255275100B06RS90SD12DG1003280506
117,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525532780A06RS90SD12DG802760506
104,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525535480A05RS90SD12DG802760505
95,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525542463A05RS90SD12DG632250405
90,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2525543363A04RS90SD12DG632250404
82,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2525544950A04RS90SD12DG502246404
75,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525545850A03RS90SD12DG502245403
69,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255467200C14RS90SD12DG200601306314
290,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255476200C11RS90SD12DG200601306311
260,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255485160C12RS90SD12DG160401006312
231,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする