曜日別特売

ISO インサート SNMG-RP

ISO インサート SNMG-RP - ケナメタル
(1件のレビュー)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全62種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
62種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25255869SNMG120408RP KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255878SNMG120412RP KC50101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
25255887SNMG190612RP KC50101セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261067SNMG120408RP KC50251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261076SNMG120412RP KC50251セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261085SNMG190612RP KC50251セット(5個)1.21.26.356.3519.05
18,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261094SNMG190616RP KC50251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261164SNMG120416RP KC50251セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287247SNMG120408RP KCP051セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287256SNMG120412RP KCP051セット(10個)1.21.24.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288157SNMG120408RP KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288166SNMG120412RP KCP101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288175SNMG120416RP KCP101セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288184SNMG190612RP KCP101セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288193SNMG190616RP KCP101セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290686SNMG120408RP KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290695SNMG120412RP KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290704SNMG150612RP KCP251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290713SNMG150616RP KCP251セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291544SNMG120412RP KCP401セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291553SNMG150612RP KCP401セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291569SNMG190616RP KCP401セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292497SNMG120412RP KCK151セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292813SNMG120412RP KCK051セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296548SNMG120412RP KCP301セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296794SNMG120408RP KCK201セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296803SNMG120412RP KCK201セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296819SNMG190616RP KCK201セット(5個)1.61.66.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301028SNMG120408RP KCM351セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301037SNMG150612RP KCM351セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301046SNMG190612RP KCM351セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301396SNMG120408RP KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301405SNMG120412RP KCM251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301414SNMG190616RP KCM251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318449SNMG120412RP KCU251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318458SNMG150612RP KCU251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318467SNMG190612RP KCU251セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332135SNMG120408RP KCU251セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332178SNMG150616RP KCU251セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332196SNMG190616RP KCU251セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346415SNMG120408RP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346449SNMG120412RP KCU101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346467SNMG150612RP KCU101セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346494SNMG190612RP KCU101セット(10個)1.21.26.356.3519.05
31,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346503SNMG190616RP KCU101セット(5個)1.61.66.356.3519.05
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347937SNMG120416RP KCU101セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351674SNMG120412RP KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351683SNMG150612RP KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352313SNMG120412RP KCP10B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352329SNMG150612RP KCP10B1セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25255878
2022-10-27
用途: 旋盤加工時

国産メーカーのチップより値段は高いですが、高いだけの理由があります。 ケナメタル使うと他のチップ使えません…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする