ケナメタル
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
刃数Z
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257095
50A05RS90SP10DG
40
50
22
5
47
¥
83,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257104
63A06RS90SP10DG
40
63
22
6
50
¥
99,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257165
80A08RS90SP10DG
50
80
27
8
60
¥
123,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257174
100B10RS90SP10DG
50
100
32
10
80
¥
158,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください