ケナメタル
PCD インサート VNMS-E
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257603
VNMS160404E KD1405
0.4
¥
60,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257619
VNMS160408E KD1405
0.8
¥
60,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください