ケナメタル
サイドカッター インサート LNEQ-R
LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
切刃数
4
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259195
LNEQ1245R04 KCPK30
1セット(5個)
0.4
4.5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259423
LNEQ1245R04 KCK15
1セット(5個)
0.4
4.5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259439
LNEQ1250R04 KCK15
1セット(5個)
0.4
5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259448
LNEQ1255R04 KCK15
1セット(5個)
0.4
5.5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259457
LNEQ1260R04 KCK15
1セット(5個)
0.4
6
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324837
LNEQ1235R03 4 KCK15
1セット(5個)
0.3
3.5
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324855
LNEQ1240R03 4 KCPK30
1セット(5個)
0.3
4
¥
8,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324943
LNEQ1240R03 4 KC725M
1セット(5個)
0.3
4
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361684
LNEQ1260R04 KCPM40
1セット(10個)
0.4
6
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324934
LNEQ1235R03 4 KC725M
1セット(5個)
0.3
3.5
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください