ケナメタル
ISO インサート CNMG-MS
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全46種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
0.1
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
選択してください
0.1
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259974
CNMG120402MS KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259983
CNMG120402MS KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259999
CNMG120401MS KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260008
CNMG120401MS KC5025
1セット(5個)
0.1
0.1
4.76
4.76
12.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260017
CNMG120404MS K313
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260026
CNMG120404MS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260035
CNMG120404MS KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260044
CNMG120408MS K313
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260053
CNMG120408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260069
CNMG120408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260419
CNMG120412MS KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260428
CNMG120416MS KC5010
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260437
CNMG160608MS KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260446
CNMG160612MS KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260455
CNMG190608MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260464
CNMG190612MS KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260665
CNMG120412MS KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260674
CNMG120416MS KC5025
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260683
CNMG160608MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260699
CNMG160612MS KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260708
CNMG190608MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260717
CNMG190612MS KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260884
CNMG120412MS K313
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260893
CNMG160612MS K313
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317715
CNMG120402MS KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317724
CNMG120401MS KCU25
1セット(5個)
0.1
0.1
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317733
CNMG120404MS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318108
CNMG120408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318117
CNMG120412MS KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318135
CNMG120416MS KCU25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318153
CNMG160608MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318178
CNMG160612MS KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318205
CNMG190608MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318223
CNMG190616MS KCU25
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346738
CNMG190612MS KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347727
CNMG120402MS KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347736
CNMG120401MS KCU10
1セット(5個)
0.1
0.1
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347745
CNMG120404MS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347754
CNMG120408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347763
CNMG120412MS KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347779
CNMG120416MS KCU10
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347788
CNMG160608MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347797
CNMG160612MS KCU10
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347806
CNMG190608MS KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347815
CNMG190616MS KCU10
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358963
CNMG190612MS KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください