ケナメタル
ISO インサート DCMT-FW
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11.63
全7種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25260349
DCMT11T308FW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260358
DCMT11T304FW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290038
DCMT11T304FW KCP25
1セット(10個)
0.2
0.4
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290047
DCMT11T308FW KCP25
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296934
DCMT11T304FW KCK20
1セット(5個)
0.2
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315238
DCMT11T304FW KCU10
1セット(5個)
0.2
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315256
DCMT11T308FW KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください