ショルダーミーリングカッター MILL 1 18

ショルダーミーリングカッター MILL 1 18 - ケナメタル

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ウェルドンシャンク

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2526385825A02R044B25SED1825251004418217.3
50,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2526386732A03R050B32SED1832321105018310.8
57,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2526387640A04R050B32SED1840321105017.447.4
64,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2526527640A03R050B32SED1840321105017.837.4
58,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする