ケナメタル
ヘリカルカッター KSSM 90 -- IC 12MM HEL
KSSM ヘリカルカッター。チタン加工用。特許取得のHARVI技術。インサートタイプ12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
全長L(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
刃列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25264348
50A3RS90SD12L32
50
22
44
55
32.4
9
3
¥
122,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264357
63A3RS90SD12L50
63
27
55
70
51.2
15
3
¥
186,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264366
80A4RS90SD12L61
80
32
70
80
61.6
24
4
¥
276,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください