ケナメタル
ISO インサート CNMG-CT
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266353
CNMG120408CT KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287649
CNMG120408CT KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288419
CNMG120416CT KCP10
1セット(10個)
1.6
1.6
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289907
CNMG120408CT KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289916
CNMG120412CT KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318625
CNMG120408CT KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353765
CNMG120412CT KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353774
CNMG120412CT KCP25B
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360476
CNMG120408CT KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360485
CNMG120408CT KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください