ケナメタル
ISO インサート DNMG-CT
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全26種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.3
0.4
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266369
DNMG150404CT KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266378
DNMG150408CT KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266387
DNMG150612CT KC5010
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287658
DNMG110408CT KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287667
DNMG150612CT KCP05
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288428
DNMG110408CT KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288437
DNMG150404CT KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288446
DNMG150408CT KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288455
DNMG150604CT KCP10
1セット(10個)
0.3
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288464
DNMG150608CT KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288473
DNMG150612CT KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289925
DNMG150404CT KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289934
DNMG150408CT KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289943
DNMG150608CT KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289959
DNMG150612CT KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323437
DNMG150404CT KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323543
DNMG150412CT KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351516
DNMG150612CT KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353984
DNMG150404CT KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354036
DNMG150612CT KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360503
DNMG110408CT KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360528
DNMG150408CT KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360564
DNMG150608CT KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370023
DNMG150412CT KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372254
DNMG150612CT KCP05B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398109
DNMG110412CT KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください