曜日別特売

ISO インサート DNMG-P

ISO インサート DNMG-P - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266448DNMG150404P KC50100.40.44.764.76
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266457DNMG150408P KC50100.80.84.764.76
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266518DNMG150608P KC50100.80.86.356.35
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323473DNMG150404P KCU100.40.44.764.76
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323516DNMG150408P KCU100.80.84.764.76
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする