内径ボーリングバー A-DDQ-KC

内径ボーリングバー A-DDQ-KC - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267105A25RDDQNR11KC04Kenclamp(TM)ひし形55°-11
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267114A25RDDQNL11KC04Kenclamp(TM)ひし形55°-11
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267123A32SDDQNR15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°107.512
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267139A32SDDQNL15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°107.512
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267148A40TDDQNR15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°-10
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267157A40TDDQNL15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°-10
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする