ケナメタル
ミーリングインサート OFPT-GB
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
切刃数
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268085
OFPT06L5AFENGB KC725M
1セット(5個)
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268164
OFPT06L5AFENGB KCK15
1セット(10個)
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268198
OFPT06L5AFENGB KCPK30
1セット(5個)
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268234
OFPT06L5AFENGB KC520M
1セット(10個)
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361413
OFPT06L5AFENGB KCPM40
1セット(5個)
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください