タンガロイ
転削用チップ ONMU-MJ
種別
AH8015
寸法S(mm)
7
寸法LE(mm)
4.9
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.7
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
3.4
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73656479
ONMU0507ANEN-MJ AH8015
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください