曜日別特売

チップ SNMU/SNHU1706

チップ SNMU/SNHU1706 - タンガロイチップ SNMU/SNHU1706 - タンガロイ
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.98
寸法LE(mm)
11
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法LF2(mm)
4.4
寸法IC(mm)
17.3
寸法APMX(mm)
7.5
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73656585SNMU1706ANPR-MJ AH8015
¥32,900
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
73656601SNMU1706ANTR-ML AH8015
¥32,900
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする