ケナメタル
ミーリングインサート OFPT-HB
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)
6
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5
形状
八角形
内接円(mm)
15
切刃数
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268094
OFPT06L5AFSNHB KC725M
1セット(10個)
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268173
OFPT06L5AFSNHB KCK15
1セット(10個)
¥
12,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268207
OFPT06L5AFSNHB KCPK30
1セット(5個)
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268243
OFPT06L5AFSNHB KC520M
1セット(10個)
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397384
OFPT06L5AFSNHB KCSM40
1セット(10個)
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください