ショルダーミーリングカッター MILL 1 14

ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 - ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 1 14 - ケナメタル

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。スクリューオンエンドミル

内容量1個
全13種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大切込深さ(mm)
シャンク径D(Φmm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2526871525A03R044B25SED142514.625443
55,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2526872432A04R050B32SED143214.532504
63,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527200520A02R039B20SED142014.720392
46,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527203940A05R050B32SED144014.332505
71,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527207525A02R044B25SED142514.625442
50,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527208432A03R050B32SED143214.532503
57,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527454320A02R035M10SED142014.618352
40,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527455925A02R035M12SED142514.521352
42,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527456832A03R040M16SED143214.429403
48,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2527457740A04R040M16SED144014.329404
55,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527802525A03R035M12SED142514.521353
46,800
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2527803432A04R040M16SED143214.429404
54,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527804340A05R040M16SED144014.329405
60,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする