ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
全長L(mm)
111
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
14.3
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
50
刃数Z
4
ランピング角(°)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25272093
40A04R050B32SED14
¥
64,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください