ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 25
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。シェルミル
シャンク径D(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
フランジ径D(Φmm)
全長L(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274148
52A02RS90KE25
52
49
58
24.8
2
9.5
¥
59,470
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274385
63A02RS90KE25
63
50
55
24.7
2
7
¥
64,420
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274394
63A03RS90KE25
63
50
55
24.7
3
7
¥
73,680
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください