ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSOM 07 45
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。07インサート
最大切込深さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277045
KSOM63R05OF07
63
74.3
22
50
43
5
6
¥
84,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277054
KSOM63R04OF07
63
74.3
22
50
43
4
6
¥
77,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277063
KSOM80R06OF07
80
91.2
27
60
50
6
4
¥
98,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277079
KSOM80R04OF07
80
91.2
27
60
50
4
4
¥
81,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277088
KSOM100R08OF07
100
110.9
32
80
50
8
3
¥
124,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277097
KSOM100R05OF07
100
110.9
32
80
50
5
3
¥
99,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277106
KSOM125R10OF07
125
136
40
90
63
10
2
¥
169,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277115
KSOM125R06OF07
125
136
40
90
63
6
2
¥
133,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277124
KSOM160R12OF07
160
170.9
40
110
63
12
2
¥
212,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277133
KSOM160R07OF07
160
170.9
40
110
63
7
2
¥
167,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください