ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート
最大切込深さ(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L3(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277149
KSOM32R03B25OF06
32
41.1
25
82
25
3
11
¥
52,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277158
KSOM32R03B20OF06
32
41.1
20
76
25
3
11
¥
52,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277167
KSOM32R02B20OF06
32
41.1
20
76
25
2
11
¥
48,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277176
KSOM40R04B32OF06
40
49
32
110
49
4
8
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277185
KSOM40R04B25OF06
40
49
25
82
25
4
8
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277194
KSOM40R03B25OF06
40
49
25
82
25
3
8
¥
54,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください