ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
勝手
Ap1 max3.5
ランピング角(°)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
刃数Z
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277203
KSOM50R04OF06
43
50
58.9
4
22
¥
71,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277219
KSOM63R05OF06
43
63
71.8
5
22
¥
84,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277228
KSOM80R06OF06
50
80
88.7
6
27
¥
98,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277237
KSOM100R10OF06
50
100
108.6
10
32
¥
145,400
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277246
KSOM100R07OF06
50
100
108.6
7
32
¥
116,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277255
KSOM125R12OF06
63
125
133.6
12
40
¥
187,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277264
KSOM125R08OF06
63
125
133.6
8
40
¥
151,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277273
KSOM160R16OF06
63
160
168.5
16
40
¥
247,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277289
KSOM160R10OF06
63
160
168.5
10
40
¥
194,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください