ケナメタル
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。09タイプ
全長L(mm)
107
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
4.5
シャンク径D(Φmm)
25
首下長L3(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277483
KSHR40D03R50B25SHN09
3
¥
69,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277499
KSHR40D04R50B25SHN09
4
¥
78,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください