フェイスミーリングカッター DODEKA 45

フェイスミーリングカッター DODEKA 45 - ケナメタル

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ

最大切込深さ(mm)4.5内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
フランジ径D(Φmm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277508KSHR50A04RS45HN09160171406311016
84,400
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25277517KSHR50A05RS45HN09160171406311012
92,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25277544KSHR63A06RS45HN09125135.940639010
110,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277553KSHR63A07RS45HN09125135.94063908
120,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277569KSHR80A06RS45HN091001113250808
117,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25277578KSHR80A09RS45HN091001113250806
148,500
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277587KSHR100B08RS45HN0980912750606
148,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25277596KSHR100B11RS45HN0980912750605
179,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277605KSHR125B10RS45HN0963742240506
200,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25277614KSHR125B14RS45HN0912513640639014
243,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277623KSHR160C12RS45HN0950612240385
252,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277639KSHR160C16RS45HN0950612240384
294,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282469KSHR200C16RS45HN0940512240394
336,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282478KSHR250C20RS45HN09315326608023024
423,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282487KSHR315C24RS45HN09250261606313020
534,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284377KSHR40A04RS45HN09200211606313016
76,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289478KSHR63A05RS45HN09160171406311010
101,100
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25289487KSHR80A05RS45HN0910011132508011
107,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289496KSHR100B06RS45HN0980912750609
127,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289505KSHR125B08RS45HN0963742240507
179,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289514KSHR160C10RS45HN0963742240505
231,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする