ケナメタル
ISO インサート CNMG-UP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全27種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25280134
CNMG120404UP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280143
CNMG120408UP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280159
CNMG120412UP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299043
CNMG120408UP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299059
CNMG120412UP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301098
CNMG120408UP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301107
CNMG160608UP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301116
CNMG160612UP KCM35
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301125
CNMG190612UP KCM35
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301545
CNMG120404UP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301554
CNMG120408UP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301563
CNMG120412UP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301579
CNMG160608UP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301588
CNMG160612UP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
9,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301597
CNMG190612UP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301606
CNMG190616UP KCM25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318686
CNMG120408UP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318729
CNMG120412UP KCU10
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318783
CNMG160612UP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363197
CNMG120408UP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363215
CNMG190612UP KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363233
CNMG120412UP KCM25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363258
CNMG120404UP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363355
CNMG160612UP KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367074
CNMG120404UP KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367126
CNMG120408UP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371624
CNMG120408UP KCM35B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください