曜日別特売

ISO インサート SNMG-UP

ISO インサート SNMG-UP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全7種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25280186SNMG120408UP KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299095SNMG150612UP KCM151セット(5個)1.21.26.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301143SNMG120408UP KCM351セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301159SNMG120412UP KCM351セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301658SNMG120412UP KCM251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301667SNMG150612UP KCM251セット(10個)1.21.26.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346476SNMG150612UP KCU101セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする