ケナメタル
ISO インサート VNMG-UP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1セット(5個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25280195
VNMG160404UP KC5010
0.4
0.4
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280204
VNMG160408UP KC5010
0.8
0.8
¥
10,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299113
VNMG160404UP KCM15
0.4
0.4
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299129
VNMG160408UP KCM15
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299138
VNMG160412UP KCM15
1.2
1.2
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301703
VNMG160404UP KCM25
0.4
0.4
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301719
VNMG160408UP KCM25
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314626
VNMG160408UP KCU10
0.8
0.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください