ケナメタル
ミーリングインサート XNGJ-GD3W
Dodeka09用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)
9.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
5.51
形状
六角形
切刃数
3
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25281665
XNGJ0905ANSNGD3W KCK15
1セット(5個)
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281674
XNGJ0905ANSNGD3W KC725M
1セット(5個)
¥
17,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281683
XNGJ0905ANSNGD3W KCPK30
1セット(5個)
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397479
XNGJ0905ANSNGD3W KCSM40
1セット(10個)
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください