曜日別特売

超硬ドリル B291YPL

超硬ドリル B291YPL - ケナメタル

難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング

材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング内容量1個
全88種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25283013B291A03000YPL KC7315320626
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283029B291A04000YPL KC7315424666
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283038B291A04500YPL KC73154.524666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283047B291A05000YPL KC7315528666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283056B291A05100YPL KC73155.128666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283065B291A05500YPL KC73155.528666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283074B291A06000YPL KC7315628666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283083B291A06350YPL KC73156.3534798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283099B291A06500YPL KC73156.534798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283108B291A06800YPL KC73156.834798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283117B291A07000YPL KC7315734798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283126B291A07500YPL KC73157.541798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283135B291A08000YPL KC7315841798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283144B291A08334YPL KC73158.334478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283153B291A08500YPL KC73158.5478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283169B291A09000YPL KC73159478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283178B291A09500YPL KC73159.5478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283187B291A09525YPL KC73159.525478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283196B291A10000YPL KC731510478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283205B291A10320YPL KC731510.325510212
32,320
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283214B291A10500YPL KC731510.55510212
32,320
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283223B291A11000YPL KC7315115510212
32,320
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283239B291A11500YPL KC731511.55510212
32,320
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283248B291A12000YPL KC7315125510212
32,320
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283257B291A12500YPL KC731512.56010714
49,680
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283266B291A12700YPL KC731512.76010714
49,680
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283275B291A13000YPL KC7315136010714
49,680
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283284B291A14000YPL KC7315146010714
49,680
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283293B291A14500YPL KC731514.56511516
61,680
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283309B291A15000YPL KC7315156511516
61,680
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283318B291A16000YPL KC7315166511516
61,890
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283327B291A17000YPL KC7315177312318
87,160
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283336B291A18000YPL KC7315187312318
87,160
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285305B291A07200YPL KC73157.241798
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293373B291A05600YPL KC73155.628666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299899B291A03100YPL KC73153.120626
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299917B291A03175YPL KC73153.17520626
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299926B291A03200YPL KC73153.220626
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299944B291A03300YPL KC73153.320626
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299969B291A03400YPL KC73153.420626
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299987B291A03500YPL KC73153.520626
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299996B291A03600YPL KC73153.620626
14,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300014B291A03700YPL KC73153.720626
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300039B291A03800YPL KC73153.824626
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300057B291A03900YPL KC73153.924666
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300075B291A04100YPL KC73154.124666
17,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305054B291A12900YPL KC731512.96010714
49,050
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306357B291A13800YPL KC731513.86010714
49,680
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306664B291A04300YPL KC73154.324666
18,210
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306689B291A08800YPL KC73158.8478910
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする