ケナメタル
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。09タイプ
全長L(mm)
107
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
4.5
シャンク径D(Φmm)
25
首下長L3(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284343
KSHR40D03R50A25SHN09
3
¥
68,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25284359
KSHR40D04R50A25SHN09
4
¥
78,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください