ケナメタル
ISO インサート SNMG-RM
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
正方形
コーナー半径(mm)
2.4
コーナーR(mm)
2.4
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
9.52
厚さS(mm)
9.53
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
25.4
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
25.4
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284368
SNMG250924RM KC5010
¥
31,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295035
SNMG250924RM KCP25
¥
31,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346528
SNMG250924RM KCU10
¥
31,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください