ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ストレートシャンク。06インサート
全長L(mm)
76
加工径ΦD(mm)
32
最大切込深さ(mm)
3.5
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L3(mm)
25
最大加工径D(Φmm)
41.1
刃数Z
3
ランピング角(°)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25285287
KSOM32R03A20OF06
¥
52,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください