ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
刃列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25285804
M1H32J2R50B32S90ED14C4
32
32
111
50
27.8
4
2
¥
89,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285813
M1H40J3R50B32S90ED14C6
40
32
111
50
27.5
6
3
¥
102,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285829
M1H40J3R65B32S90ED14C9
40
32
126
65
40.8
9
3
¥
127,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285838
M1H40J3R80B32S90ED14C12
40
32
141
80
54
12
3
¥
153,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285847
M1H50J3R80B40S90ED14C12
50
40
151
80
53.5
12
3
¥
163,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください