ショルダーミーリングカッター MILL 1 10

ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 - ケナメタル

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ストレートシャンク

内容量1個
全24種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2528585616A02R025A16ED1016161002510.129.5
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528586520A02R028A20ED1020201102810.126
43,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528587420A03R028A20ED1020201102810.136
47,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528588325A03R032A25ED102525120321034
50,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528589925A04R032A25ED102525120321044
52,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528590832A04R040A32ED103232130401042.8
56,100
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528591732A05R040A32ED103232130401052.8
61,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528592616A02R025A16ED10-17016161702510.129.5
49,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528593516A02R025A16ED10R31-1701616170259.728
48,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528594418A02R028A16ED10-17018161702810.127.5
50,900
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528595320A02R032A20ED10-17020201703210.126
51,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528596920A02R032A20ED10R31-1702020170329.824.5
51,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528597820A03R032A20ED10-17020201703210.136
54,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528598720A03R032A20ED10R31-1702020170329.834.5
54,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528599622A03R032A20ED10-17022201703210.135
58,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528600525A03R040A25ED10-2002525200401034
57,100
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528601425A03R040A25ED10R31-2002525200409.833
57,100
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528602325A04R040A25ED10-2002525200401044
60,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528603925A04R040A25ED10R31-2002525200409.843
60,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528604828A04R040A25ED10-2002825200401043.3
64,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528605732A04R048A32ED10-2003232200481042.8
63,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528606632A04R048A32ED10R31-2003232200489.742
63,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528607532A05R048A32ED10-2003232200481052.8
69,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528608432A05R048A32ED10R31-2003232200489.752
69,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする