ショルダーミーリングカッター MILL 1 10

ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 - ケナメタル

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ウェルドンシャンク

内容量1個
全7種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2528609316A02R025B16ED101616742510.129.5
41,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528610920A02R028B20ED102020792810.126
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528611820A03R028B20ED102020792810.136
46,200
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528612725A03R032B25ED10252589321034
48,200
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528613625A04R032B25ED10252589321044
50,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528614532A04R040B32ED103232101401042.8
53,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2528615432A05R040B32ED103232101401052.8
59,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする