ケナメタル
ISO インサート SPMT-MP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25286206
SPMT09T308MP KCM15
1セット(10個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286346
SPMT120408MP KCP25
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286748
SPMT09T308MP KCK20
1セット(10個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286897
SPMT120408MP KCU10
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286888
SPMT09T308MP KCU10
1セット(5個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください