曜日別特売

ISO インサート CPMT-MP

ISO インサート CPMT-MP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25286285CPMT09T308MP KCP251セット(5個)3.973.979.539.67
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286486CPMT09T308MP KCM251セット(10個)3.973.979.539.67
10,100
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286635CPMT09T308MP KCP101セット(5個)3.973.979.539.67
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286723CPMT09T308MP KCK201セット(5個)3.973.979.539.67
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286809CPMT060208MP KCU101セット(5個)2.382.386.356.45
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286818CPMT09T308MP KCU101セット(5個)3.973.979.539.67
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353896CPMT060208MP KCP25B1セット(5個)2.382.386.356.45
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353948CPMT09T308MP KCP25B1セット(5個)3.973.979.539.67
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362813CPMT09T308MP KCM25B1セット(5個)3.973.979.539.67
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする