ISO インサート VBMT-MP

ISO インサート VBMT-MP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)5寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25286416VBMT160404MP KCP251セット(5個)0.40.4
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286425VBMT160408MP KCP251セット(5個)0.80.8
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286574VBMT160404MP KCM251セット(5個)0.40.4
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286583VBMT160408MP KCM251セット(5個)0.80.8
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286757VBMT160408MP KCK201セット(5個)0.80.8
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351769VBMT160408MP KCP25B1セット(5個)0.80.8
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362488VBMT160408MP KCM25B1セット(5個)0.80.8
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362567VBMT160404MP KCM25B1セット(10個)0.40.4
18,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366688VBMT160408MP KCK20B1セット(5個)0.80.8
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25378064VBMT160404MP KCP25B1セット(5個)0.40.4
9,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする