ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
内容量
1個
全9種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
選択してください
16
20
25
32
40
42
シャンク径D(Φmm)
13
18
21
29
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
ねじサイズ
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287028
16A02R025M08ED10
16
13
M8
25
10.1
2
9.5
¥
38,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25287037
20A02R028M10ED10
20
18
M10
28
10.1
2
6
¥
39,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287046
20A03R028M10ED10
20
18
M10
28
10.1
3
6
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287055
25A03R032M12ED10
25
21
M12
32
10
3
4
¥
46,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287064
25A04R032M12ED10
25
21
M12
32
10
4
4
¥
48,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25287073
32A04R040M16ED10
32
29
M16
40
10
4
2.8
¥
52,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287089
32A05R040M16ED10
32
29
M16
40
10
5
2.8
¥
58,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25287098
40A06R040M16ED10
40
29
M16
40
9.9
6
2
¥
64,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25287107
42A06R040M16ED10
42
29
M16
40
9.9
6
1.8
¥
64,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください