曜日別特売

ISO インサート VNMG-MN

ISO インサート VNMG-MN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり内容量1セット(5個)
全16種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287143VNMG160408MN KCP050.80.816.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289374VNMG160404MN KCP100.80.46.52
10,750
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289383VNMG160408MN KCP100.80.816.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289399VNMG160412MN KCP101.21.216.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294877VNMG160404MN KCP250.40.416.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294886VNMG160408MN KCP250.80.816.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294895VNMG160412MN KCP251.21.216.61
10,750
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296444VNMG160404MN KCP300.40.416.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296453VNMG160408MN KCP300.80.816.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296469VNMG160412MN KCP301.21.216.61
10,750
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354797VNMG160408MN KCP10B0.80.816.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354955VNMG160408MN KCP25B0.80.816.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361228VNMG160412MN KCP25B1.21.216.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369095VNMG160404MN KCP25B0.40.416.61
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369689VNMG160404MN KCP10B0.80.46.52
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372263VNMG160408MN KCP05B0.80.816.61
10,750
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする