ケナメタル
ISO インサート CNMG-MW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287159
CNMG120412MW KCP05
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287965
CNMG120412MW KCP10
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289794
CNMG120408MW KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290449
CNMG120412MW KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293897
CNMG120408MW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296645
CNMG120408MW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351909
CNMG120408MW KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352146
CNMG120408MW KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352478
CNMG120408MW KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353783
CNMG120412MW KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363039
CNMG120408MW KCM25B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368639
CNMG120412MW KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369838
CNMG120412MW KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください