ケナメタル
ISO インサート DNMG-MW
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5
全12種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
厚さ(mm)
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287168
DNMG150608MW KCP05
1セット(10個)
0.4
0.8
6.35
6.35
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287195
DNMG150408MW KCP05
1セット(5個)
0.4
0.8
4.76
4.76
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287204
DNMG150412MW KCP05
1セット(5個)
0.8
1.2
4.76
4.76
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287213
DNMG150612MW KCP05
1セット(5個)
0.8
1.2
6.35
6.35
¥
11,450
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287974
DNMG150608MW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
¥
9,650
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290476
DNMG150408MW KCP25
1セット(5個)
0.4
0.8
4.76
4.76
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290485
DNMG150608MW KCP25
1セット(5個)
0.4
0.8
6.35
6.35
¥
11,450
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290494
DNMG150612MW KCP25
1セット(5個)
0.8
1.2
6.35
6.35
¥
11,450
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365744
DNMG150608MW KCPK05
1セット(5個)
0.4
0.8
6.35
6.35
¥
11,450
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370005
DNMG150408MW KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370048
DNMG150608MW KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370066
DNMG150612MW KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください